HONEYWELL Panelre szerelhető dugattyús működtető nagyméretű alappattintó kapcsoló


Szűrő
Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , Jelenlegi értékelés: 15A , Mélység: 0.7 " , Magasság: 1" , Ház anyaga: Általános célú fenolikus , Szerelési méret: 1 "központok , Üzemi hőm. Hatótávolság: -67 foktól 185 fokig F , Kiadási erő: 4.00 oz. , Terminál típusa: Csavar , működtető típusa: Panelre szerelhető dugattyú
StílusModellMűködtető hosszaDifferenciál utazásMax. PretravelMűködési erőUtazás felettFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
BZ-2RQ-A2
1"0.0004–0.0020 ”0.015 "9.0-13.0 oz.0.219 "125 VAC€79.82
B
BZ-2RQ1T
2"0.0004–0.0020 ”0.015 "9.0-13.0 oz.0.219 "250 VAC€76.66
C
BZ-2RQ77
2"0.0004–0.0020 ”0.015 "9.0-13.0 oz.0.219 "250 VAC€100.19
D
BZ-3RQ1-A2
2"0.0008 "0.02 "14.0-20.0 oz.0.219 "250 VAC€65.95
E
BZ-2RQ66
2"0.0004–0.0020 ”0.015 "9.0-13.0 oz.0.219 "250 VAC€85.60
F
BZ-2RQ68
2"0.0004–0.0020 ”0.015 "9.0-13.0 oz.0.125 "250 VAC€100.23
G
BZ-RQ1-A2
2"0.0002 "0.012 "6-9.5 oz.0.219 "250 VAC€73.80
H
BZ-2RN702
2"0.0004–0.0020 ”0.015 "9.0-13.0 oz.0.125 "125 VAC€106.93
I
BZ-2RQ784
2"0.0004–0.0020 ”0.015 "9.0-13.0 oz.0.14 "250 VAC€125.95

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?