Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN 39590 kúpgörgős csapágy kúp 2.625 furat | AB4LVP 1YTX4

NTN 39590 kúpgörgős csapágykúp, 2.625 furat

Raktáron
Tétel: AB4LVP Típus: 39590Kereszthivatkozás: 1YTX4
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
€116.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpgörgős csapágy kúp
Ügynökségi megfelelésABMA
Fura Dia.2.625 "
Cage AnyagAcél
Kúpszélesség (hüvelyk)1.188
Dinamikus terhelhetőség31,000 font
KenésNincs kenve
VersenypályaAcél (G4104)
Statikus teherbírás43,000 font
Temp. Hatótávolság-20F - 250F
típusInch sorozat
Szélesség1.188 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8482200080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Tengelyfilé sugara (hüvelyk) (0.140)

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Dinamikus terhelhetőségStatikus teherbírásSzélességÁr
NTN 4T-LM104949 kúpgörgős csapágy kúp 2.000 furat | AB4LUL 1YTU5 4T-LM1049492"15,700 font21,100 font0.88 "€50.46
NTN 4T-LM102949 kúpgörgős csapágy kúp 1.781 furat | AB4LUN 1YTU7 4T-LM1029491.781 "12,500 font17,100 font0.78 "€41.25
NTN 4T-LM11949 kúpgörgős csapágy kúp 0.750 furat | AB4LUT 1YTV2 4T-LM119490.75 "6350 font6450 font0.655 "€27.35
NTN 4T-LM48548 kúpgörgős csapágy kúp 1.375 furat | AB4LUV 1YTV4 4T-LM485481.375 "10,400 font12,600 font0.72 "€34.16
NTN 4T-L44643 kúpgörgős csapágy kúp 1.000 furat | AB4LUX 1YTV6 4T-L446431"6500 font7600 font0.58 "€36.03
NTN 4T-LM67048 kúpgörgős csapágy kúp 1.250 furat | AB4LUZ 1YTV8 4T-LM670481.25 "7750 font9200 font0.66 "€34.00
NTN 4T-HM88649PX1 kúpos görgős csapágy kúp 1.375 furat | AB4LVB 1YTW1 4T-HM88649PX11.375 "14,600 font19,000 font1"€70.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN 39590 kúpgörgős csapágykúp, 2.625 furat
€116.57 /Mértékegység