HONEYWELL Termosztatikus radiátor szelep


Szűrő
Max. Nyomás: Víz 150 psi, gőz 15 psi , Temp. Hatótávolság: 248 fok F max.
StílusModellTestnevelésBtuHTérfogat-együtthatóCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
V110E1004
Szög127,0004.61 / 2 "€250.91
A
V110E1012
Szög162,0005.83 / 4 "€201.14
B
V110D1008
Egyenes162,0005.83 / 4 "€192.19
B
V110D1000
Egyenes127,0004.61 / 2 "€172.68

Termosztatikus radiátor szelep

A Honeywell termosztatikus radiátorszelepei a beltéri helyiségek, irodák és műhelyek hőmérsékletének szabályozására szolgálnak a forró víz szabályozóba történő áramlásának szabályozásával. Ezeket a radiátorszelepeket általában az elektronikai és az elektromos iparban használják, és megfelelnek az ASHRAE 102-1989 szabványnak. Ezek a nagy kapacitású szelepek EPDM lemezekkel vannak ellátva, amelyek buborékmentesen lezárják a melegvíz- és gőzcső-rendszereket. Nikkelezett bronz öntvénykonstrukcióval rendelkeznek a magas korrózió- és rozsdaállóság érdekében, és használhatók a T104 termosztatikus működtetőkkel. Minden alkatrész könnyen cserélhető egy egyszerű szervizeszközzel, miközben a szelep nagy nyomás alatt működik. Válasszon a Honeywell radiátor termosztát szelepek széles választékából, amelyek egyenes és szögletes karosszériában kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?