EATON 10250T sorozatú nagy teherbírású nyomógombok


Az Eaton 10250T sorozatú nagy teherbírású nyomógombok vezérlik a gépek vagy készülékek kapcsolóit. Ezek a fém vagy hőre lágyuló kapcsolók célja, hogy könnyű hozzáférést biztosítsanak a felhasználó számára a gyors működéshez.

Szűrő
Akció: Pillanatnyi nyomás , Alapanyag: Fém , Drágakőfoglalat: Krómozott cink présöntvény , Szín: Piros , Kapcsolatfelvételi űrlap: 1NC , Kapcsolat értékelése: 10A @ 600 VAC , Fej anyaga: Fém , IP besorolás: 65 , Anyaga: Fém , NEMA minősítés: 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 , Operátorok száma: 1 , Méret: 30mm , Terminál csatlakozás: Nyomólap , Üzemeltető típusa: 40 mm-es gombafej
StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A
10250ED1260-7
Nyomógomb€342.17
ajánlatkérés
A
10250T563C53-1K3X
Nyomógomb€646.02
ajánlatkérés
B
10250T221NF
Nyomógomb€541.33
ajánlatkérés
A
10250T397LAD35
Nyomógomb€403.43
ajánlatkérés
A
10250T563C48-3EPP5
Nyomógomb€760.93
ajánlatkérés
A
10250T463LGD06-3X
Nyomógomb€714.96
ajánlatkérés
C
10250T563C53-1
Nyomógomb€646.02
ajánlatkérés
D
10250T397LGD12
Nyomógomb€403.43
ajánlatkérés
E
10250T3043-Y4
Nyomógomb€457.08
ajánlatkérés
A
10250T397LAD3D
Nyomógomb€403.43
ajánlatkérés
A
10250T465C48-3
Nyomógomb€646.02
ajánlatkérés
F
10250T471-53C22X
Nyomógomb€395.79
ajánlatkérés
G
10250T221LWG06
Nyomógomb€610.27
ajánlatkérés
C
10250T563C49-51
Nyomógomb€592.41
ajánlatkérés
F
10250T471-53C25X
Nyomógomb€395.79
ajánlatkérés
A
10250T563C50-51
Nyomógomb€592.41
ajánlatkérés
F
10250T471C21-57
Nyomógomb€457.08
ajánlatkérés
A
10250T563C50-1X
Nyomógomb€646.02
ajánlatkérés
F
10250T471C21-53X
Nyomógomb€395.79
ajánlatkérés
A
10250T563C53-1PP5
Nyomógomb€656.24
ajánlatkérés
F
10250T471A8X
Nyomógomb€324.28
ajánlatkérés
A
10250T30O
Nyomógomb€222.16
ajánlatkérés
A
10250T397LAD06
Nyomógomb€403.43
ajánlatkérés
A
10250T463LRD06-3X
Nyomógomb€714.96
ajánlatkérés
H
10250T3071-X4
Nyomógomb€457.08
ajánlatkérés
A
10250T597LRS24-1X
Nyomógomb€671.56
ajánlatkérés
I
10250 TN31
Nyomógomb€1,100.53
ajánlatkérés
A
91000ED100-1
Nyomógomb€245.13
ajánlatkérés
A
10250T185HWP
Nyomógomb€380.46
ajánlatkérés
A
10250T229N
Nyomógomb€314.07
ajánlatkérés
J
10250T438
Nyomógomb€342.17
ajánlatkérés
A
10250T4011KB
Nyomógomb€144.28
ajánlatkérés
J
10250T437
Nyomógomb€342.17
ajánlatkérés
A
10250T489LRS06-3X
Nyomógomb€745.61
ajánlatkérés
K
10250T4052LR-13
Nyomógomb€457.08
ajánlatkérés
A
10250T463C66-3
Nyomógomb€689.42
ajánlatkérés
L
10250T563C47-1X
Nyomógomb€646.02
ajánlatkérés
A
10250T597LRH2A-1X
Nyomógomb€671.56
ajánlatkérés
A
10250T20KR
Nyomógomb€262.99
ajánlatkérés
M
10250T563-3
Nyomógomb€625.59
ajánlatkérés
N
10250T20LBS42
Nyomógomb€273.21
ajánlatkérés
L
10250T563C47-1S13
Nyomógomb€656.24
ajánlatkérés
O
10250T21KB-1
Nyomógomb€383.01
ajánlatkérés
L
10250T563C47-51
Nyomógomb€592.41
ajánlatkérés
A
10250T21KR
Nyomógomb€262.99
ajánlatkérés
A
10250T397LAD24
Nyomógomb€403.43
ajánlatkérés
F
10250T471C21
Nyomógomb€342.17
ajánlatkérés
F
10250T471C21-60A25X
Nyomógomb€513.23
ajánlatkérés
P
10250TN33-316
Nyomógomb€865.62
ajánlatkérés
Q
10250T6033
Nyomógomb€434.08
ajánlatkérés
A
10250T580C66-1X
Nyomógomb€610.27
ajánlatkérés
A
10250T5J64-1
Nyomógomb€462.18
ajánlatkérés
R
10250T6133
Nyomógomb€434.08
ajánlatkérés
S
10250T6053
Nyomógomb€434.08
ajánlatkérés
A
10250T6152H
Nyomógomb€459.62
ajánlatkérés
T
10250T6062
Nyomógomb€434.08
ajánlatkérés
U
10250T3528
Nyomógomb€914.13
ajánlatkérés
T
10250T6001
Nyomógomb€434.08
ajánlatkérés
T
10250T6143-2
Nyomógomb€617.95
ajánlatkérés
V
10250T3011-2X
Nyomógomb€262.99
ajánlatkérés
T
10250T6117
Nyomógomb€434.08
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Ezek a nagy teherbírású kapcsolók membrántömítésekkel rendelkeznek, hogy olaj- és vízálló működést biztosítsanak.
  • Lefolyónyílásokkal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a folyadék felhalmozódását a készülék belsejében, ami megakadályozhatja a fagyos környezetben történő működést.
  • Kompressziós tömítő tömítéssel vannak beépítve, amely tömíti a csatlakozást két illeszkedő felület között, és megakadályozza a gáz vagy folyékony közeg szivárgását az elem mentén.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a célja az ezüst érintkezőknek?

Az ezüstötvözet kiváló hő- és elektromos vezetőképességgel rendelkezik, és kiküszöböli a nagy ellenállású elszíneződést.

Korrózióállóak ezek a nyomógombok?

Igen, az Eaton nyomógombjai cink présöntvény szerkezettel rendelkeznek, tartós króm bevonattal, hogy kiváló korrózióállóságot biztosítsanak nedves környezetben.

Mi a feladata a földelt hüvelyeknek?

A földelt tollhegyek lehetővé teszik a működést még száraz körök és finom por esetén is anélkül, hogy a nyomógomb teljesítménye csökkenne.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?