EATON Danfoss H290 sorozatú gumi hidraulikus fonott tömlők


Az Eaton Danfoss H290 sorozatú gumi hidraulikus fonott tömlők hidraulikafolyadékok, ásványi olajok, vízbázisú folyadékok és vegyi anyagok átvitelére szolgálnak a hidraulikus rendszer alkatrészei között.

Szűrő
Fedőanyag: Szintetikus gumi , Erősítés: (2) Acélfonat , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: Kőolaj alapú hidraulikafolyadék: -40 foktól 260 fokig, vízalapú hidraulikafolyadék: -40 foktól 158 fokig , A cső anyaga: Szintetikus gumi , Típus: Hullámkreppelt
StílusModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
H29004-250R
041 / 4 "250 láb.19 / 32 "4"6500 PSI€2,613.66
A
H29004-500R
041 / 4 "500 láb.19 / 32 "4"6500 PSI€5,944.46
A
H29006-500R
063 / 8 "500 láb.3 / 4 "5"5800 PSI€6,369.91
A
H29006-250R
063 / 8 "250 láb.3 / 4 "5"5800 PSI€4,515.63
A
H29008-500R
085 / 8 "500 láb.7 / 8 "7"5000 psi€6,356.49
A
H29008-250R
081 / 2 "250 láb.7 / 8 "7"5000 psi€3,452.50
A
H29010-250R
105 / 8 "250 láb.1"8"4000 psi€4,337.96
A
H29012-250R
123 / 4 "250 láb.1-5 / 32 "9-1 / 2 "3500 psi€6,619.83

Jellemzők

  • Szintetikus gumicsővel vannak ellátva, hogy ellenálljanak a korróziónak a szabad felületeken.
  • Ezek a fonott tömlők 2 rétegű fonott szerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében.
  • PVC/nitril keverék burkolattal rendelkeznek a szennyeződés csökkentése és a szivárgásmentes működés érdekében.
  • Ezek a fonott tömlők acél erősítésű huzalokkal rendelkeznek a nagy szilárdság és a mechanikai igénybevétellel szembeni ellenállás érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 1436-1 2SN típus
  • SAE 100R2AT Type S
  • SAE J1942/1
  • EN853 2SN
  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Milyen üzemi hőmérsékletűek ezek a tömlők?

-50 és 260 F között.

Milyen hőmérsékleti tartományban vannak ezek az Eaton H290 sorozatú tömlők, ha különböző kompatibilis folyadékokkal használják őket?

  • -40 és 260 F között kőolaj alapú folyadékok esetén.
  • -40 és 158 fok közötti hőmérséklet vízbázisú folyadékok esetén.

Mennyi az impulzusciklus élettartama ezeknek az Eaton tömlőknek?

200000 XNUMX ciklus.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?