NOTRAX 520S3048BY Fáradásgátló vízelvezető szőnyeg fekete/sárga 4 láb | AF2YDZ 6Z508

NOTRAX 520S3048BY Fáradásgátló vízelvezető szőnyeg fekete/sárga 4 láb

Raktáron
Tétel: AF2YDZ Modell: 520S3048BYKereszthivatkozás: 6Z508

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€272.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradásgátló drénszőnyeg
Csúszásgátló felületIgen
FáradtságIgen
AntimikrobiálisNem
Hátlap0
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete, sárga szegéllyel
Vízelvezető furatok négyzetméterenként Ft.72
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz4 láb.
Szőnyeg rámpa anyagaVinyl
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaLőrések
AnyagPVC
A vízelvezető furatok alakjagyémánt
A vízelvezető furatok mérete0.625 "átmérő
FelületVinyl
Vastagság7 / 8 "
Hegesztési széfNem
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)80.26
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód3918901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátlapTételHosszSzélességÁr
NOTRAX 520S3036BY Fáradásgátló vízelvezető szőnyeg fekete/sárga 3 láb | AF2YDY 6Z507 520S3036BY-Fáradásgátló drénszőnyeg3 láb.30 "€192.31
NOTRAX 520S3060BY Fáradásgátló vízelvezető futómű fekete/sárga 5 láb | AF2YFR 6Z926 520S3060BY-Fáradásgátló vízelvezető futó5 láb.30 "€342.89
NOTRAX 520S4296BY Fáradtsággátló szőnyeg fekete/sárga 96 x 42 hüvelykes szegecses/vízelvezető | AF8FDR 25PK19 520S4296BYVinylFáradtsággátló mat8 láb.3 '6 "€782.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 520S3048BY Fáradásgátló vízelvezető szőnyeg fekete/sárga 4 láb
€272.78 /Mértékegység