NOTRAX 520S4296BY Fáradtsággátló szőnyeg fekete/sárga 96 x 42 hüvelykes szegecses/vízelvezető | AF8FDR 25PK19

NOTRAX 520S4296BY Fáradásgátló szőnyeg fekete/sárga 96 x 42 hüvelykes szegecses/vízelvezető

Raktáron
Tétel: AF8FDR Modell: 520S4296BYKereszthivatkozás: 25PK19

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€782.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradtsággátló mat
Csúszásgátló felületIgen
FáradtságIgen
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete, sárga szegéllyel
Vízelvezető furatok négyzetméterenként Ft.72
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz8 láb.
Szőnyeg rámpa anyagaVinyl
Mat alakjatéglalap
AnyagPVC
A vízelvezető furatok alakjagyémánt
A vízelvezető furatok mérete0.625 "átmérő
FelületVinyl
Vastagság7 / 8 "
Hegesztési széfNem
Szélesség3 '6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)107.95
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód3918102000

Termékváltozatok

TermékekModellHátlapTételHosszSzélességÁr
NOTRAX 520S3036BY Fáradásgátló vízelvezető szőnyeg fekete/sárga 3 láb | AF2YDY 6Z507 520S3036BY-Fáradásgátló drénszőnyeg3 láb.30 "€192.31
NOTRAX 520S3048BY Fáradásgátló vízelvezető szőnyeg fekete/sárga 4 láb | AF2YDZ 6Z508 520S3048BY-Fáradásgátló drénszőnyeg4 láb.30 "€272.78
NOTRAX 520S3060BY Fáradásgátló vízelvezető futómű fekete/sárga 5 láb | AF2YFR 6Z926 520S3060BY-Fáradásgátló vízelvezető futó5 láb.30 "€342.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 520S4296BY Fáradásgátló szőnyeg fekete/sárga 96 x 42 hüvelykes szegecses/vízelvezető
€782.94 /Mértékegység