NOTRAX 520S3060BY Fáradásgátló vízelvezető futómű fekete/sárga 5 láb | AF2YFR 6Z926

NOTRAX 520S3060BY Fáradásgátló vízelvezető futómű, fekete/sárga, 5 láb

Raktáron
Tétel: AF2YFR Modell: 520S3060BYKereszthivatkozás: 6Z926

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€342.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradásgátló vízelvezető futó
Csúszásgátló felületIgen
FáradtságIgen
AntimikrobiálisNem
Hátlap0
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete, sárga szegéllyel
Vízelvezető furatok négyzetméterenként Ft.72
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz5 láb.
Szőnyeg rámpa anyagaVinyl
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaLőrések
AnyagPVC
A vízelvezető furatok alakjagyémánt
A vízelvezető furatok mérete0.625 "átmérő
FelületVinyl
Vastagság7 / 8 "
Hegesztési széfNem
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.17
Hajó magassága (cm)27.69
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)27.69
HS-kód3918901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátlapTételHosszSzélességÁr
NOTRAX 520S3036BY Fáradásgátló vízelvezető szőnyeg fekete/sárga 3 láb | AF2YDY 6Z507 520S3036BY-Fáradásgátló drénszőnyeg3 láb.30 "€192.31
NOTRAX 520S3048BY Fáradásgátló vízelvezető szőnyeg fekete/sárga 4 láb | AF2YDZ 6Z508 520S3048BY-Fáradásgátló drénszőnyeg4 láb.30 "€272.78
NOTRAX 520S4296BY Fáradtsággátló szőnyeg fekete/sárga 96 x 42 hüvelykes szegecses/vízelvezető | AF8FDR 25PK19 520S4296BYVinylFáradtsággátló mat8 láb.3 '6 "€782.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 520S3060BY Fáradásgátló vízelvezető futómű, fekete/sárga, 5 láb
€342.89 /Mértékegység