Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U38883.018.1600 385-ös kerek, közepesen kemény szilikon O-gyűrű, 15.955 hüvelykes átmérőjű, 16.375 hüvelykes külső átmérőjű, 5 db | CD2KWB 41UV85

FABORY U38883.018.1600 Kerek, 385-es, közepesen kemény szilikon O-gyűrű, 15.955 hüvelykes átmérőjű, 16.375 hüvelykes külső átmérőjű, 5 pk

Raktáron
Tétel: CD2KWB Modell: U38883.018.1600Kereszthivatkozás: 41UV85

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€117.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételO-Ring
Tényleges Inside Dia.15.955 "
Tényleges szélesség0.21 "
színekPiros
Keresztmetszet alakjaRound
durométert70 A part
Anyagszilikon
Fém detektálhatóNem
Névleges belső Dia.16 "
Névleges külső Dia.16.375 "
Névleges szélesség3 / 16 "
Dia kívül.16.375 "
Standard ASTM D2000 -VQM 70, FDA 21 CFR 177.2600
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-65 és +400 F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges szélességTényleges Inside Dia.Tényleges szélességDia kívül.színekdurométertAnyagNévleges belső Dia.Pkg. Menny.Ár
FABORY U38801.012.0075 Kerek 210 közepesen kemény Buna N O-gyűrű, 0.734 hüvelyk ID, 1.012 hüvelyk OD, 25 darab | CD2KVR 41UK86 U38801.012.00751 / 8 "0.734 "0.139 "1.012 "Fekete70 A partBuna N.3 / 4 "25€3.64
FABORY U38801.012.0081 Round 211 Közepes keménységű Buna N O-gyűrű, 0.796 hüvelykes átmérőjű, 1.074 hüvelykes külső átmérőjű, 25 pk | CD2KVT 41UK87 U38801.012.00811 / 8 "0.796 "0.139 "1.074 "Fekete70 A partBuna N.13 / 16 "25€4.02
FABORY U38801.012.0137 Round 220 Közepes keménységű Buna N O-gyűrű, 1.359 hüvelyk átmérőjű, 1.637 hüvelykes külső átmérő, 25 pk | CD2KVU 41UK96 U38801.012.01371 / 8 "1.359 "0.139 "1.637 "Fekete70 A partBuna N.1.375 "25€5.76
FABORY U38801.012.0143 Kör 221 Közepes keménységű Buna N O-gyűrű, 1.421 hüvelyk átmérőjű, 1.699 hüvelykes külső átmérőjű, 25 Pk | CD2KVV 41UK97 U38801.012.01431 / 8 "1.421 "0.139 "1.699 "Fekete70 A partBuna N.1.437 "25€5.94
FABORY U38801.012.0150 222 kör, közepesen kemény Buna N O-gyűrű, 1.484 hüvelyk ID, 1.762 hüvelyk, 25 darab | CD2KVW 41UK98 U38801.012.01501 / 8 "1.484 "0.139 "1.762 "Fekete70 A partBuna N.1.5 "25€5.89
FABORY U38801.012.0162 Round 223 Közepes keménységű Buna N O-gyűrű, 1.609 hüvelykes átmérőjű, 1.887 hüvelykes külső átmérőjű, 25 pk | CD2KVX 41UK99 U38801.012.01621 / 8 "1.609 "0.139 "1.887 "Fekete70 A partBuna N.1.625 "25€7.15
FABORY U38801.012.0175 Kör 224 Közepes keménységű Buna N O-gyűrű, 1.734 hüvelykes átmérőjű, 2.012 hüvelykes külső átmérőjű, 25 pk | CD2KVY 41UL01 U38801.012.01751 / 8 "1.734 "0.139 "2.012 "Fekete70 A partBuna N.1.75 "25€7.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U38883.018.1600 Kerek, 385-es, közepesen kemény szilikon O-gyűrű, 15.955 hüvelykes átmérőjű, 16.375 hüvelykes külső átmérőjű, 5 pk
€117.03 /csomag