EXAIR Atto Super Air pisztoly forgatható szerelvények


Szűrő
Szín: Ezüst , Kapcsolat típus: Férfi-nő , Anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellHole Dia.BeömlőnyílásHosszKivezetésÁr (ÁFA nélkül)
A
9069
1 / 2 "1/2 "(M) NPT1.5 "1/2 "(F) NPT€255.39
A
9068
1 / 2 "3/8 "(M) NPT2.5 "3/8 "(F) NPT€226.18
A
9052
1 / 4 "1/8 "(M) NPT1 11 / 16 "1/8 "(F) NPT€121.30
A
9053
1 / 4 "1/4 "(M) NPT1 11 / 16 "1/4 "(F) NPT€127.86
A
9203
7 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M6 x 0.75 Nő€87.90
A
9201
7 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M4 x 0.5 Nő€87.90
A
9202
7 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M5 x 0.5 Nő€81.14

Atto Super Air pisztoly forgatható szerelvények

Az Exair Atto Super Air fegyverekhez készült Exair forgó szerelvények a férfi és a női szerelvények összekapcsolására szolgálnak. A forgócsatlakozás jobb manőverezhetőséget biztosít a munkavégzés helyszínén. A rozsdamentes acél szerkezet szilárdságot, rugalmasságot és korrózióállóságot biztosít. Válasszon a légpisztoly forgóelemek széles választékából, amelyek 1/8, 1/4, 1/2 és 3/8 hüvelykes (M)NPT bemeneti méretben állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?