PARKER Ipari sárgaréz golyóscsapok, V500 sorozat


Szűrő
Labda anyaga: Krómozott sárgaréz , Test anyaga: Sárgaréz , Kapcsolat típus: NPT, egyenes menetű forrasztó , Fogantyú: Acélkar , Min. Üzemi hőmérséklet: -17 ° C , Beépítési: Sorban , Ülés anyaga: PTFE , Alak: Sorban , A szár anyaga: Krómozott sárgaréz , Szál típusa: NPT
StílusModellMax. Üzemi nyomásMax. Munkahelyi nyomásKikötőStílusMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
VVP500P-6
17 Bar250 PSI3 / 8 "Nő-Nő3 / 8 "€70.77
ajánlatkérés
B
V520P-32
41 Bar650 PSI2"A női és a női gazdaság között2"€218.75
ajánlatkérés

Ipari sárgaréz golyóscsapok, V500 sorozat

A Parker V500 sorozatú golyóscsapokat úgy tervezték, hogy a folyadékok áramlását egyetlen irányban szabályozzák. A krómozott sárgaréz test tartósságot és korrózióállóságot biztosít. Ezek a szelepek nylon borítású acél fogantyúkkal rendelkeznek a szelepek nyitásához és zárásához, valamint PTFE-ülékekkel és tömítésekkel a szivárgásmentes működés érdekében. Ezek az ipari golyóscsapok NPT menettel rendelkeznek az anya-anya csatlakozáshoz. 250 és 650 PSI üzemi nyomással kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?