Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 07660748295 Csiszolólap 9 x 3-5/8 hüvelyk 150 G alumínium-oxid - 6 db-os csomag | AB3BMB 1RDT1

NORTON ABRASIVES 07660748295 Csiszolólap 9 x 3-5 / 8 hüvelyk, 150 G alumínium-oxid - 6 csomag

Raktáron
Tétel: AB3BMB Típus: 07660748295Kereszthivatkozás: 1RDT1
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
€5.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló lap
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
HátlapPapír
HátsúlyC
színekbarna
FokozatVége
Csikorog150
Hossz9"
Szélesség3.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód6805200000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszolóanyagHátlapHátsúlyszínekCsikorogHosszSzélességPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66261100945 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk P150 G Sc - 25 db-os csomag | AB2AYT 1KUK2 66261100945Szilícium-karbidVízálló papírCSzürkeP15011 "9"25€228.69
NORTON ABRASIVES 66261126338 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 120 G alumínium-oxid - 50 db-os csomag | AB2AYX 1KUK7 66261126338Alumínium-oxidSzövetJbarna12011 "9"50€189.09
NORTON ABRASIVES 66261126337 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 150 G alumínium-oxid - 50 db-os csomag | AB2AYY 1KUK8 66261126337Alumínium-oxidSzövetJbarna15011 "9"50€170.61
NORTON ABRASIVES 66261101155 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 150 G Sc - 50 db-os csomag | AB2AZG 1KUL7 66261101155Szilícium-karbidVízálló papírCFaszén15011 "9"50€152.57
NORTON ABRASIVES 66261101525 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 150 G gránát - 100 db-os csomag | AB2AZT 1KUR1 66261101525GránátPapírCnarancs15011 "9"100€230.05
NORTON ABRASIVES 66261131632 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk P120 G alumínium-oxid - 100 db-os csomag | AB2AZX 1KUR6 66261131632Alumínium-oxidLatex-telített papírBbarnaP12011 "9"100€203.23
NORTON ABRASIVES 66261131631 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk P150 G alumínium-oxid - 100 db-os csomag | AB2AZY 1KUR7 66261131631Alumínium-oxidLatex-telített papírBbarnaP15011 "9"100€200.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660748295 Csiszolólap 9 x 3-5 / 8 hüvelyk, 150 G alumínium-oxid - 6 csomag
€5.89 /csomag