NTN UCFX sorozat, szerelt golyóscsapágy


Szűrő
Csapágy anyag: Acél , Csapágy típusa: Labda , Szín: Zöld , A méret: 1-9 / 16 " , B méret: 2.031 " , J méret: 4.375 " , Befejez: Tartós festék , Ház anyaga: Öntöttvas , Beszúrás: Golyóscsapágy , Betét anyaga: 52100 Krómacél , Zárás típusa: Beállítani a csavart , Csavarok száma: 4 , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 250 fokig F
StílusModellTeljes szélességCsavarlyuk méreteCsavar méreteStatikus teherbírásFura Dia.Dinamikus terhelhetőségLyukközpont szereléseTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
UCFX05-100D1
4.25 "3 / 8 "3 / 8 "2,540 font1"4,390 font3-17 / 64 "1 37 / 64 "€141.36
A
UCFX06-103D1
4.5931 / 2 "1 / 2 "3,440 font1.187 "5,780 font3.625 "1.75 "-
ajánlatkérés
A
UCFX08-108D1
5 13 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "4,590 font1.5 "7,310 font4-9 / 64 "2 1 / 16 "-
ajánlatkérés
A
UCFX07-107D1
5.125 "1 / 2 "1 / 2 "4,000 font1.437 "6,550 font4-1 / 64 "2 1 / 64 "-
ajánlatkérés
A
UCFX09-111D1
5.625 "5 / 8 "5 / 8 "5,220 font1-11 / 16 "7,870 font4.375 "2.187 "-
ajánlatkérés
A
UCFX09-112D1
5.625 "5 / 8 "5 / 8 "5,220 font1.75 "7,870 font4.375 "2.187 "€260.90
A
UCFX10-200D1
6.375 "5 / 8 "5 / 8 "6,570 font2"9,780 font5.125 "2 11 / 32 "-
ajánlatkérés
A
UCFX10-115D1
6.375 "5 / 8 "5 / 8 "6,570 font1-15 / 16 "9,780 font5.125 "2 11 / 32 "€344.89
A
UCFX11-203D1
6.875 "5 / 8 "5 / 8 "8,100 font2.187 "11,810 font5.625 "2 45 / 64 "-
ajánlatkérés
A
UCFX15-215D1
7.75 "3 / 4 "3 / 4 "11,920 font2-15 / 16 "16,310 font5-63 / 64 "3 33 / 64 "-
ajánlatkérés
A
UCFX14-211D1
7.75 "3 / 4 "-11,130 font2-11 / 16 "14,840 font5-63 / 64 "3 13 / 64 "-
ajánlatkérés
A
UCFX13-208D1
7.375 "5 / 8 "5 / 8 "9,900 font2.5 "13,940 font5-55 / 64 "3 3 / 32 "-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?