Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NICHOLSON 12248 Round File American Bastard Round 14 In | AA4XCR 13H052

NICHOLSON 12248 Round File American Bastard Round 14 In

Raktáron
Tétel: AA4XCR Típus: 12248Kereszthivatkozás: 13H052
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
€51.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek fájl
Kivágás típusaRohadék
Átmérő5 / 8 "
befejezTermészetes
Fogantyú kialakításaEgyik sem
Hossz14 "
MintásAmerikai
Profil alakjaRound
Ajánlott fogantyúMfr. 21528N fa vagy 21474 műanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4455
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8203109000
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellKivágás típusaÁtmérőTételHosszÁr
NICHOLSON 11592NN Round File American Smooth Round 4 In | AA4XCN 13H049 11592NNSima1 / 8 "Kerek fájl4"€16.81
NICHOLSON 12166 Round File American Second Round 12 In | AA4XCQ 13H051 12166Második1 / 2 "Kerek fájl12 "€40.62
NICHOLSON 40580N tűreszelő, kerek, dupla vágás, biztonságos élvágás, sima vágás, 4 hüvelyk hossz tágulás nélkül | CT4CFK 24H224 40580N--Tűfájl-€39.72
NICHOLSON T37423 tűreszelő, kerek, dupla vágott, biztonságos élvágás, sima vágás, 5 1/2 hüvelyk hossz, tépés nélkül | CT4CFL 516X06 T37423--Tűfájl-€34.91
NICHOLSON 40663N tűreszelő, kerek, dupla vágás, biztonságos élvágás, sima vágás, 6 hüvelyk hossz tágulás nélkül | CT4CFM 24H227 40663N--Tűfájl-€54.47
NICHOLSON 40651N tűreszelő, kerek, dupla vágott, biztonságos élvágás, sima vágás, 6 hüvelyk hossz tágulás nélkül | CT4CFN 24H226 40651N--Tűfájl-€48.32
NICHOLSON 40645N tűreszelő, kerek, dupla vágás, biztonságos élvágás, sima vágás, 6 hüvelyk hossz tágulás nélkül | CT4CFP 24H225 40645N--Tűfájl-€44.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NICHOLSON 12248 Round File American Bastard Round 14 In
€51.27 /Mértékegység