Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QJL32175 öntött ház megszakító, 100 kAIC 240 V-on, 175 A, 3 pólusú | CE6HNP

SQUARE D QJL32175 öntött házas megszakító, 100 kAIC 240 V-on, 175 A, 3 pólus

Raktáron
Tétel: CE6HNP Modell: QJL32175

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€2,542.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők175
frame típusaQJL
Pólusok száma3
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.133
Hajó magassága (cm)14.12
Hajó hossza (cm)24.77
Hajószélesség (cm)14.76
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
D Négyzet QGL32225 Megszakító 225 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UEZ QGL3222565kAIC @ 240V225AQGL3240V€2,122.65
D SQUARE D QJL22100 megszakító 100 Amp 240vac 2p 100kaic @ 240v | AG8UHD QJL22100100kAIC @ 240V100AQJL2240V€1,449.88
D SQUARE D QJL22125 megszakító 125 amperes 240vac 2p 100kaic @ 240v | AG8UHE QJL22125100kAIC @ 240V125AQJL2240V€1,449.88
D SQUARE D QJL22150 megszakító 150 amperes 240vac 2p 100kaic @ 240v tápellátással | AG8UHF QJL22150100kAIC @ 240V150AQJL2240V€1,449.88
D SQUARE D QJL22200 megszakító 200 amperes 240vac 2p 100kaic @ 240v | AG8UHG QJL22200100kAIC @ 240V200AQJL2240V-
ajánlatkérés
SQUARE D QJL22225 megszakító, átmenő, 225 A, 240 VAC, 100 kAIC, 240 VAC | AG8UHH QJL22225100kAIC @ 240V225AQJL2240V€1,449.88
D SQUARE D QJL32100 megszakító 100 Amp 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UHJ QJL32100100kAIC @ 240V100AQJL3240V€2,542.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QJL32175 öntött házas megszakító, 100 kAIC 240 V-on, 175 A, 3 pólus
€2,542.85 /Mértékegység