Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NICHOLSON 12166 Round File American Second Round 12 In | AA4XCQ 13H051

NICHOLSON 12166 Round File American Second Round 12 In

Raktáron
Tétel: AA4XCQ Típus: 12166Kereszthivatkozás: 13H051
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
€40.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek fájl
Kivágás típusaMásodik
Átmérő1 / 2 "
befejezTermészetes
Fogantyú kialakításaEgyik sem
Hossz12 "
MintásAmerikai
Profil alakjaRound
Ajánlott fogantyúMfr. 21526N fa, 21474 műanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.252
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8203109000
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellKivágás típusaÁtmérőTételHosszÁr
NICHOLSON 11592NN Round File American Smooth Round 4 In | AA4XCN 13H049 11592NNSima1 / 8 "Kerek fájl4"€17.99
NICHOLSON 12248 Round File American Bastard Round 14 In | AA4XCR 13H052 12248Rohadék5 / 8 "Kerek fájl14 "€51.27
NICHOLSON 40580N tűreszelő, kerek, dupla vágás, biztonságos élvágás, sima vágás, 4 hüvelyk hossz tágulás nélkül | CT4CFK 24H224 40580N--Tűfájl-€44.02
NICHOLSON T37423 tűreszelő, kerek, dupla vágott, biztonságos élvágás, sima vágás, 5 1/2 hüvelyk hossz, tépés nélkül | CT4CFL 516X06 T37423--Tűfájl-€38.68
NICHOLSON 40663N tűreszelő, kerek, dupla vágás, biztonságos élvágás, sima vágás, 6 hüvelyk hossz tágulás nélkül | CT4CFM 24H227 40663N--Tűfájl-€57.33
NICHOLSON 40651N tűreszelő, kerek, dupla vágott, biztonságos élvágás, sima vágás, 6 hüvelyk hossz tágulás nélkül | CT4CFN 24H226 40651N--Tűfájl-€48.32
NICHOLSON 40645N tűreszelő, kerek, dupla vágás, biztonságos élvágás, sima vágás, 6 hüvelyk hossz tágulás nélkül | CT4CFP 24H225 40645N--Tűfájl-€44.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NICHOLSON 12166 Round File American Second Round 12 In
€40.62 /Mértékegység