Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NICHOLSON T37423 tűreszelő, kerek, dupla vágott, biztonságos élvágás, sima vágás, 5 1/2 hüvelyk hossz, tépés nélkül | CT4CFL 516X06

NICHOLSON T37423 Needle File, Round, Double-Cut, Safe Edge Cut, Smooth Cut, 5 1/2 Inch Length Without Tang

Raktáron
Tétel: CT4CFL Típus: T37423Kereszthivatkozás: 516X06
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
€38.68 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűfájl

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellKivágás típusaÁtmérőTételHosszÁr
NICHOLSON 11592NN Round File American Smooth Round 4 In | AA4XCN 13H049 11592NNSima1 / 8 "Kerek fájl4"€17.99
NICHOLSON 12166 Round File American Second Round 12 In | AA4XCQ 13H051 12166Második1 / 2 "Kerek fájl12 "€40.62
NICHOLSON 12248 Round File American Bastard Round 14 In | AA4XCR 13H052 12248Rohadék5 / 8 "Kerek fájl14 "€51.27
NICHOLSON 40580N tűreszelő, kerek, dupla vágás, biztonságos élvágás, sima vágás, 4 hüvelyk hossz tágulás nélkül | CT4CFK 24H224 40580N--Tűfájl-€44.02
NICHOLSON 40663N tűreszelő, kerek, dupla vágás, biztonságos élvágás, sima vágás, 6 hüvelyk hossz tágulás nélkül | CT4CFM 24H227 40663N--Tűfájl-€57.33
NICHOLSON 40651N tűreszelő, kerek, dupla vágott, biztonságos élvágás, sima vágás, 6 hüvelyk hossz tágulás nélkül | CT4CFN 24H226 40651N--Tűfájl-€48.32
NICHOLSON 40645N tűreszelő, kerek, dupla vágás, biztonságos élvágás, sima vágás, 6 hüvelyk hossz tágulás nélkül | CT4CFP 24H225 40645N--Tűfájl-€44.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NICHOLSON T37423 Needle File, Round, Double-Cut, Safe Edge Cut, Smooth Cut, 5 1/2 Inch Length Without Tang
€38.68 /Mértékegység