Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9801-422 Reducing Tee Cpvc 80 4 x 4 x 3 hüvelyk | AB3UWT 1VGH1

GEORG FISCHER 9801-422 Csökkentő Tee CPVC 80 4 x 4 x 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3UWT Modell: 9801-422Kereszthivatkozás: 1VGH1
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
€236.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat x foglalat
Max. Nyomás324 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet210 fok F
Csőméret4 "x 4" x 3 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9801-101 Reducing Tee Cpvc 80 3/4 x 3/4 x 1/2 hüvelyk | AB3UVW 1VGE8 9801-101688 psi @ 73 fok F210 fok F3/4 "x 3/4" x 1/2 "€27.94
GF PIPING SYSTEMS 9801-130 Reducing Tee Cpvc 80 1 x 1 x 1/2 hüvelyk | AB3UVY 1VGF1 9801-130630 psi @ 73 fok F210 fok F1 "x 1" x 1/2 "€38.31
GF PIPING SYSTEMS 9801-131 Reducing Tee Cpvc 80 1 x 1 x 3/4 hüvelyk | AB3UWA 1VGF3 9801-131630 psi @ 73 fok F210 fok F1 "x 1" x 3/4 "€31.67
GF PIPING SYSTEMS 9801-168 Reducing Tee Cpvc 1-1/4 x 1-1/4 x 1 hüvelyk | AB3UWC 1VGF5 9801-168520 psi @ 73 fok F210 fok F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€75.63
GF PIPING SYSTEMS 9801-210 Reducing Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 hüvelyk | AB3UWE 1VGF7 9801-210471 psi @ 73 fok F210 fok F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€78.57
GF PIPING SYSTEMS 9801-211 Reducing Tee Cpvc 1-1/2 x 1-1/2 x 1 hüvelyk | AB3UWG 1VGF9 9801-211471 psi @ 73 fok F210 fok F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€78.48
GF PIPING SYSTEMS 9801-249 Reducing Tee Cpvc 80 2 x 2 x 1 hüvelyk | AB3UWJ 1VGG2 9801-249404 psi @ 73 fok F210 fok F2 "x 2" x 1 "€92.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9801-422 Csökkentő Tee CPVC 80 4 x 4 x 3 hüvelyk
€236.83 /Mértékegység