Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO U638 3/8 Visszahajlított sárgarépa réz 3/8 hüvelyk 1/2 | AE4YNT 5P137

NIBCO U638 3/8 Return Bend Wrot Copper 3/8 Inch 1/2

Raktáron
Tétel: AE4YNT Modell: U638 3/8Kereszthivatkozás: 5P137
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
€8.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVissza Bend
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás779 psi @ 100 fok F
Dia kívül.1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 638 1/4 visszahajlított sárgarépa réz 3 x 1-1 / 2 hüvelyk | AC8FNP 39R616 638 1 / 4729 psi @ 200 fok F3 / 8 "1 / 4 "€6.92
NIBCO 638 2 Visszahajlított sárgarépa réz C x C 2 x 2 In | AC8FTR 39R712 638 2291 psi @ 200 fok F2.125 "2"€214.71
NIBCO 638 1/8 Visszahajlított sárgarépa-kopoló 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AC8FUD 39R723 638 1 / 8729 psi @ 200 fok F1 / 4 "1 / 8 "€8.35
NIBCO 638 1/4 11/2 Visszahajlított sárgarépa réz C x C 1/4 In | AC8FUW 39R739 638 1/4 11/2577 psi @ 200 fok F3/8" x 1-5/8"1/4" x 1-1/2"€8.22
NIBCO 638 Visszahajlított sárgarépa réz C x C 1-1 / 4 In | AC8FVA 39R743 638351 psi @ 200 fok F1.375 "1.25 "€77.91
NIBCO 638 11/2 Visszahajlító Wrot réz C x C 1-1/2 In | AC8FVM 39R754 638 11 / 2577 psi @ 200 fok F1.625 "1.5 "€88.78
NIBCO U638 1/2 visszahajlított sárgarépa réz C x C 2 x 2 In | AE4YNU 5P138 U638 1/2722 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "€12.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO U638 3/8 Return Bend Wrot Copper 3/8 Inch 1/2
€8.54 /Mértékegység