VALTERRA PVC kapu szelep, FIPT


Szűrő
Test anyaga: PVC , Motorháztető stílus: Vágó , Osztály: class 125 , Kapcsolat típus: FIPT , Fogantyú anyaga: PVC , Fogantyú típusa: Kézi kerék , Max. Folyadék hőmérséklet: 167 fok F , A szár anyaga: 304 Stainless Steel , Szelepszár típusa: Emelkedő , Ék anyaga: 304 Stainless Steel
StílusModellBe- és kimenet hosszaMax. VíznyomásCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr (ÁFA nélkül)
A
4207
3.5 "40 psi2"5.5 "€91.40
B
4307
4.5 "30 psi3"7.156 "€100.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?