Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO T58570HC 3/4 bronz golyóscsap forrasztás x Ght 3/4 In | AD4CUR 41E384

NIBCO T58570HC 3/4 bronz golyóscsap forrasztóanyag x Ght 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD4CUR Modell: T58570HC 3/4Kereszthivatkozás: 41E384

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€131.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
TeljesítésMegfelel az MSS SP-110 szabványnak
Kapcsolat típusaForrasztás x GHT
FogantyúHorganyzott acél átlátszó kromát, plasztiszol bevonatú
Fogantyú típusaFogantyú
Tömlő azonosítója3 / 4 "
Max. Nyomás600 psi WOG
Csőméret3 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaSzilícium bronz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6435
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
NIBCO T58570HC 1/2 bronz golyóscsap forrasztás x Ght 3/4 In | AD4CUQ 41E383 T58570HC 1/21 / 2 "€88.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO T58570HC 3/4 bronz golyóscsap forrasztóanyag x Ght 3/4 hüvelykes
€131.94 /Mértékegység