A Labda anyaga: Krómozott sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Bronz , Testforma: Sorban , Megfelelőség: Megfelel az MSS SP-110 szabványnak , Kapcsolat típus: Forrasztás x GHT , Fogantyú anyaga: Horganyzott acél átlátszó kromát, plasztiszol bevonatú , Fogantyú típusa: Fogantyú , Tömlőazonosító: 3 / 4 " , Max. Nyomás: 600 psi WOG , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: RPTFE , A szár anyaga: Szilícium bronz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 400 fokig F , Szelep szerkezete: 2 darabos