NIBCO F619RW 4 osztályú szelep 125 osztály 4 hüvelykes karima | AB4BFE 1WPD7

NIBCO F619RW 4 tolózár osztály 125 4 hüvelykes karima

Raktáron
Tétel: AB4BFE Típus: F619RW 4Kereszthivatkozás: 1WPD7

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,276.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaLágyvas
Osztályclass 125
Kapcsolat típusaKarima
FogantyúLágyvas
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza9"
Max. Folyadék hőmérséklete160 fok F
Max. Víznyomás250 psi
Szár anyagaBronz
A fogantyú teteje a bemeneti központig13.5 "
Szelepszár típusaNem emelkedő
Ék anyagRugalmas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.2
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)45.97
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8481803055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
NIBCO F619RW 2 osztályú szelep 125 osztályú 2 hüvelykes perem | AB4BFB 1WPD4 F619RW 27"10 "€1,016.61
NIBCO F619RW 2 1/2 átjáró szelep 125 osztályú 2-1 / 2 hüvelykes karima | AB4BFC 1WPD5 F619RW 2 1/27.5 "11-19 / 64 "€1,073.27
NIBCO F619RW 3 osztályú szelep 125 osztály 3 hüvelykes karima | AB4BFD 1WPD6 F619RW 38"12.593€1,069.46
NIBCO F619RW 6-os szelep 125 osztályú 6 hüvelykes karima | AB4BFF 1WPD8 F619RW 610.5 "17-13 / 32 "€1,863.12
NIBCO F619RW 8 osztályú szelep 125 osztály 8 hüvelykes karima | AB4BFG 1WPD9 F619RW 811.5 "20-51 / 64 "€2,658.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO F619RW 4 tolózár osztály 125 4 hüvelykes karima
€1,276.65 /Mértékegység