NIBCO F619RW 3 osztályú szelep 125 osztály 3 hüvelykes karima | AB4BFD 1WPD6

NIBCO F619RW 3 tolózár osztály 125 3 hüvelykes karima

Raktáron
Tétel: AB4BFD Típus: F619RW 3Kereszthivatkozás: 1WPD6

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,008.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaLágyvas
Osztályclass 125
Kapcsolat típusaKarima
FogantyúLágyvas
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza8"
Max. Folyadék hőmérséklete160 fok F
Max. Víznyomás250 psi
Szár anyagaBronz
A fogantyú teteje a bemeneti központig12.593
Szelepszár típusaNem emelkedő
Ék anyagRugalmas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)42.42
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8481803055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
NIBCO F619RW 2 osztályú szelep 125 osztályú 2 hüvelykes perem | AB4BFB 1WPD4 F619RW 27"10 "€959.06
NIBCO F619RW 2 1/2 átjáró szelep 125 osztályú 2-1 / 2 hüvelykes karima | AB4BFC 1WPD5 F619RW 2 1/27.5 "11-19 / 64 "€1,012.53
NIBCO F619RW 4 osztályú szelep 125 osztály 4 hüvelykes karima | AB4BFE 1WPD7 F619RW 49"13.5 "€1,204.39
NIBCO F619RW 6-os szelep 125 osztályú 6 hüvelykes karima | AB4BFF 1WPD8 F619RW 610.5 "17-13 / 32 "€1,757.66
NIBCO F619RW 8 osztályú szelep 125 osztály 8 hüvelykes karima | AB4BFG 1WPD9 F619RW 811.5 "20-51 / 64 "€2,507.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO F619RW 3 tolózár osztály 125 3 hüvelykes karima
€1,008.93 /Mértékegység