NIBCO Gömbgrafitos vaskapu szelep, karima


Szűrő
Test anyaga: Lágyvas , Osztály: class 125 , Kapcsolat típus: Karima , Fogantyú anyaga: Lágyvas , Fogantyú típusa: Kézi kerék , Max. Folyadék hőmérséklet: 160 fok F , Max. Víznyomás: 250 psi , A szár anyaga: Bronz , Szelepszár típusa: Nem emelkedő , Ék anyaga: Rugalmas
StílusModellBe- és kimenet hosszaA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr (ÁFA nélkül)
A
F619RW 2
7"10 "€959.05
A
F619RW 2 1/2
7.5 "11-19 / 64 "€1,012.52
B
F619RW 3
8"12.593€1,008.94
C
F619RW 4
9"13.5 "€1,204.39
A
F619RW 6
10.5 "17-13 / 32 "€1,757.66
A
F619RW 8
11.5 "20-51 / 64 "€2,507.78

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?