Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 9405605 Solder Pressure Companion Flanges, Copper, Cup X Flange, 3 Inch Copper Tube Size | CT4CBE 787XH6

NIBCO 9405605 Solder Pressure Companion Flanges, Copper, Cup X Flange, 3 Inch Copper Tube Size

Raktáron
Tétel: CT4CBE Típus: 9405605Kereszthivatkozás: 787XH6
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
€158.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2292
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 741 1 Karima öntött réz C x Perem 1 hüvelyk | AB4APY 1WLH5 741 1Karima105 psi @ 100 fok F1.125 "1"€58.27
NIBCO 741 2 Karima öntött réz C x Perem 2 hüvelyk | AB4APZ 1WLH6 741 2Karima100 psi @ 100 fok F2.125 "2"€131.94
NIBCO 741 3 karima öntött réz C x karima 3 hüvelyk | AB4AQA 1WLH7 741 3Karima95 psi @ 100 fok F3.125 "3"€165.69
NIBCO 741 1 1/4 Karima öntött réz C x Karima 1-1 / 4 In | AB4AQB 1WLH8 741 1 1 / 4Karima105 psi @ 100 fok F1.375 "1.25 "€61.19
NIBCO 741 1 1/2 karima öntött réz C x karima 1-1 / 2 hüvelyk | AB4AQC 1WLH9 741 1 1 / 2Karima100 psi @ 100 fok F1.625 "1.5 "€98.89
NIBCO 741 2 1/2 Karimaöntvény Réz C x Karima 2-1/2 In | AB4AQD 1WLJ1 741 2 1 / 2Karima100 psi @ 100 fok F2.625 "2.5 "€168.63
NIBCO K355490 Állítható szekrénykarima, PVC | BU4NWC K355490Karima---€34.61
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 9405605 Solder Pressure Companion Flanges, Copper, Cup X Flange, 3 Inch Copper Tube Size
€158.81 /Mértékegység