Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 741 1 1/4 Karima öntött réz C x Karima 1-1 / 4 In | AB4AQB 1WLH8

NIBCO 741 1 1/4 karima öntött réz C x karima 1-1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB4AQB Modell: 741 1 1/4Kereszthivatkozás: 1WLH8
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
€61.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
test anyagaRéz öntött
Kapcsolat típusaC x karima
Max. Nyomás105 psi @ 100 fok F
Dia kívül.1.375 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 400 fok F között
Csőméret1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7155
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)16
HS-kód7412100000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 741 1 Karima öntött réz C x Perem 1 hüvelyk | AB4APY 1WLH5 741 1Karima105 psi @ 100 fok F1.125 "1"€58.27
NIBCO 741 2 Karima öntött réz C x Perem 2 hüvelyk | AB4APZ 1WLH6 741 2Karima100 psi @ 100 fok F2.125 "2"€131.94
NIBCO 741 3 karima öntött réz C x karima 3 hüvelyk | AB4AQA 1WLH7 741 3Karima95 psi @ 100 fok F3.125 "3"€165.69
NIBCO 741 1 1/2 karima öntött réz C x karima 1-1 / 2 hüvelyk | AB4AQC 1WLH9 741 1 1 / 2Karima100 psi @ 100 fok F1.625 "1.5 "€98.89
NIBCO 741 2 1/2 Karimaöntvény Réz C x Karima 2-1/2 In | AB4AQD 1WLJ1 741 2 1 / 2Karima100 psi @ 100 fok F2.625 "2.5 "€168.63
NIBCO K355490 Állítható szekrénykarima, PVC | BU4NWC K355490Karima---€34.61
ajánlatkérés
NIBCO K355500 Szekrénykarima karimás csatlakozóval, 4 x 3 hüvelyk méretű, 2-3/4 hüvelyk hosszú, PVC | BU4NWH K355500Karima---€28.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 741 1 1/4 karima öntött réz C x karima 1-1/4 hüvelykes
€61.19 /Mértékegység