BRADY 3410 sorozat, Letter Label


Szűrő
Háttérszín: Sárga , Karakter magasság: 3 / 8 " , Karakter szélesség: 1 / 4 " , Világít a sötétben: Nem , Fokozat: Nem visszatükröző , Beltéri/Kültéri használat: Csak beltérben , Jelmagyarázat színe: Fekete , jelölők kártyánként: 78 , Anyaga: Vinyl , Teljes magasság: 1 / 2 " , Teljes szélesség: 11 / 32 "
StílusModellKarakterKártyák számaÁr (ÁFA nélkül)
A
3410-A
A1€26.22
B
3410-LTR KÉSZLET
Z -ig3€144.68
C
3410-B
B1€29.55
D
3410-C
C1€26.40
E
3410-D
D1€29.55
F
3410-E
E1€26.82
G
3410-F
F1€26.22
H
3410-G
G1€26.22
I
3410-H
H1€26.22
J
3410-I
I1€26.82
K
3410-J
J1€29.57
L
3410-K
K1€26.22
M
3410-L
L1€26.82
N
3410-M
M1€26.82
O
3410-N
N1€26.22
P
3410-O
O1€26.82
Q
3410-P
P1€26.22
R
3410-Q
Q1€29.55
S
3410-R
R1€25.72
T
3410-S
S1€26.82
U
3410-T
T1€26.17
V
3410-U
U1€29.55
W
3410-V
V1€27.35
X
3410-W
W1€27.35
Y
3410-X
X1€26.82
Z
3410-Y
Y1€26.82
A1
3410-Z
Z1€26.82

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?