Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 741 2 1/2 Karimaöntvény Réz C x Karima 2-1/2 In | AB4AQD 1WLJ1

NIBCO 741 2 1/2 karima öntött réz C x karima 2-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB4AQD Modell: 741 2 1/2Kereszthivatkozás: 1WLJ1
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
€168.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
test anyagaRéz öntött
Kapcsolat típusaC x karima
Max. Nyomás100 psi @ 100 fok F
Dia kívül.2.625 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 400 fok F között
Csőméret2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9395
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 741 1 Karima öntött réz C x Perem 1 hüvelyk | AB4APY 1WLH5 741 1Karima105 psi @ 100 fok F1.125 "1"€58.27
NIBCO 741 2 Karima öntött réz C x Perem 2 hüvelyk | AB4APZ 1WLH6 741 2Karima100 psi @ 100 fok F2.125 "2"€131.94
NIBCO 741 3 karima öntött réz C x karima 3 hüvelyk | AB4AQA 1WLH7 741 3Karima95 psi @ 100 fok F3.125 "3"€165.69
NIBCO 741 1 1/4 Karima öntött réz C x Karima 1-1 / 4 In | AB4AQB 1WLH8 741 1 1 / 4Karima105 psi @ 100 fok F1.375 "1.25 "€61.19
NIBCO 741 1 1/2 karima öntött réz C x karima 1-1 / 2 hüvelyk | AB4AQC 1WLH9 741 1 1 / 2Karima100 psi @ 100 fok F1.625 "1.5 "€98.89
NIBCO K355490 Állítható szekrénykarima, PVC | BU4NWC K355490Karima---€34.61
ajánlatkérés
NIBCO K355500 Szekrénykarima karimás csatlakozóval, 4 x 3 hüvelyk méretű, 2-3/4 hüvelyk hosszú, PVC | BU4NWH K355500Karima---€28.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 741 2 1/2 karima öntött réz C x karima 2-1/2 hüvelykes
€168.63 /Mértékegység