Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 70746 3/4 Union könyök 90 öntött bronz C x Mnpt | AC6WHU 36N506

NIBCO 70746 3/4 Union könyök 90 öntött bronz C x Mnpt

Raktáron
Tétel: AC6WHU Modell: 70746 3/4Kereszthivatkozás: 36N506

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€66.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion könyök, 90 fok
test anyagaÖntött bronz
Kapcsolat típusaC x MNPT
Max. Nyomás466 psi @ 200 fok F
Dia kívül.7 / 8 "x 3 / 4"
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7412200085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.Temp. HatótávolságCsőméretÁr
NIBCO 7076 3/4 Union Könyök 90 Öntött bronz 3/4 In | AC6WHW 36N508 7076 3 / 4Öntött bronzC x C466 psi @ 200 fok F7 / 8 "-20 foktól 400 fokig F3 / 4 "€66.05
NIBCO 7076-LF 1/2 csatlakozási könyök 90° C x C 1/2 In | AD3MNH 40F226 7076-LF 1/2Alacsony ólom öntött bronzC x C623 psi--20 foktól 200 fokig F1 / 2 "€56.97
NIBCO 7076-LF 3/4 csatlakozási könyök 90° C x C 3/4 In | AD3MNJ 40F227 7076-LF 3/4Alacsony ólom öntött bronzC x C623 psi--20 foktól 200 fokig F3 / 4 "€91.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 70746 3/4 Union könyök 90 öntött bronz C x Mnpt
€66.89 /Mértékegység