WESCO Acélvázas pedálemelők - kétkerekű hidraulikus


Szűrő
Szín: Piros , Villa hossza: 18 " , Villa szélessége: 3" , Min. emelési magasság: 0" , Terhelhetőség: 750 font , Anyaga: Acél , Teljes hossz: 32 " , Üzemeltető: Hidraulikus lábszivattyú , Kerék anyaga: poliuretán
StílusModellTételEmelési magasság max.Teljes magasságTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
260006
Hidraulikus pedálemelő40 "48.5 "22.5 "--€2,285.96
A
260007
Hidraulikus pedálemelő54 "60.5 "22.5 "--€2,620.37
B
260002
Hidraulikus emelő54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€2,343.14
B
260003
Hidraulikus emelő54 "60.5 "30 "22 "30 "€2,591.27
B
260001
Hidraulikus emelő40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€2,038.25

Acélvázas pedálemelők - kétkerekű hidraulikus

A két önthető gumihidraulikus kerekű Wesco pedálosok a 750 kg-ig terjedő rakományok biztonságos és könnyű szállítását szolgálják. Akár 54 hüvelyk magas tárgyakat akár más áruk tetejére, akár tároló állványokra rakhatnak. Ezek az egységek golyóscsapágyakkal és kerékzárakkal rendelkeznek a súrlódási veszteségek csökkentése és a terhelt elrendezés stabilizálása érdekében. Ezenkívül egy lábbal működtethető hidraulikus emelővel vannak felszerelve, amely leereszti vagy megemeli az emelvényt a teher könnyű csúsztatásához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?