Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 7076-LF 1/2 csatlakozási könyök 90° C x C 1/2 In | AD3MNH 40F226

NIBCO 7076-LF 1/2 csatlakozási könyök 90 fok C x C 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3MNH Típus: 7076-LF 1/2Kereszthivatkozás: 40F226

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€56.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion könyök, 90 fok
test anyagaAlacsony ólom öntött bronz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás623 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.Temp. HatótávolságCsőméretÁr
NIBCO 70746 3/4 Union könyök 90 öntött bronz C x Mnpt | AC6WHU 36N506 70746 3 / 4Öntött bronzC x MNPT466 psi @ 200 fok F7 / 8 "x 3 / 4"-20 foktól 400 fokig F3 / 4 "€66.89
NIBCO 7076 3/4 Union Könyök 90 Öntött bronz 3/4 In | AC6WHW 36N508 7076 3 / 4Öntött bronzC x C466 psi @ 200 fok F7 / 8 "-20 foktól 400 fokig F3 / 4 "€66.05
NIBCO 7076-LF 3/4 csatlakozási könyök 90° C x C 3/4 In | AD3MNJ 40F227 7076-LF 3/4Alacsony ólom öntött bronzC x C623 psi--20 foktól 200 fokig F3 / 4 "€91.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 7076-LF 1/2 csatlakozási könyök 90 fok C x C 1/2 hüvelyk
€56.97 /Mértékegység