DAYTON Veszélyes helyen lévő Upblast szellőzők szíjhajtással Pkg


Szűrő
Összeszerelve: Nem , Összeszerelve / Összeszerelve: Összeszerelés nélkül , Alap magasság: 1.75 " , CFM @ 1.75-In. SP: 3983 , CFM @ 2.000-In. SP: 3564 , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Ház anyaga: Fonott alumínium , Max. Bemeneti hőmérséklet: 300 fok , Szerelési hely: Tető , Igényel: Tetőfedés új telepítésekhez , Tengely átm. Nyélvég: 3 / 4 " , Tengely átm. Kerék vége: 3 / 4 " , Szabályozható sebesség: Nem , Kerék anyaga: Alumínium
StílusModellCFM @ 0.625-In. SPAlap hosszaAlapszélességCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPÁr (ÁFA nélkül)
A
7HY61
-30 "30 "-----€2,956.53
A
7HY41
112522 "22 "1056974861--€2,661.52
A
7HY42
129322 "22 "123411711106900-€2,789.29
A
7HY47
131826 "26 "998----€2,579.38
A
7HY54
136526 "26 "-----€2,795.97
A
7HY49
162826 "26 "14431158---€2,705.58
A
7HY48
162826 "26 "14431158---€2,579.08
A
7HY62
186730 "30 "-----€2,927.58
A
7HY63
186730 "30 "-----€3,055.60
A
7HY55
189326 "26 "1584----€2,791.57
A
7HY56
189326 "26 "1584----€2,918.07
A
7HY51
206826 "26 "194918181643--€2,806.04
A
7HY50
206826 "26 "194918181643--€2,676.63
A
7HY57
247526 "26 "229720941770--€2,820.10
A
7HY58
247526 "26 "229720941770--€2,949.51
A
7HY52
251826 "26 "24302332222519681568€2,731.10
A
7HY65
265430 "30 "23631900---€3,108.64
A
7HY64
265430 "30 "23631900---€2,977.70
A
7HY59
303626 "26 "2894274625832163-€2,867.77
A
7HY67
334530 "30 "314129262652--€3,029.65
A
7HY66
334530 "30 "314129262652--€3,071.93
A
7HY60
346426 "26 "33403213307827852394€3,396.32
A
7HY69
390430 "30 "3703351533362841-€3,508.36
A
7HY68
390430 "30 "3703351533362841-€3,062.67
A
7HY72
516330 "30 "50825002492145984313€3,480.34

Veszélyes helyen lévő Upblast szellőzők szíjhajtással Pkg

A Dayton veszélyes helyekre telepített felfelé irányuló centrifugális szellőzői a tetőre vannak szerelve, hogy folyamatosan eltávolítsák a veszélyes vegyi gőzöket és részecskéket, szennyezett levegőt, zsírt, kellemetlen levegőt és szagokat az ipari és kereskedelmi épületekből. Pörgetett alumínium házuk hátrafelé dőlt, szikraálló alumínium kerekekkel rendelkezik a korrózióállóság, a tartósság és a túlterhelés megelőzése érdekében, függetlenül a rendszerre nehezedő statikus nyomástól. Szíjhajtású motorokkal rendelkeznek a nagyobb rugalmasság érdekében a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Válasszon a szellőzők széles kínálatából, amelyek 11.25 és 18.50 hüvelyk közötti kerékátmérőben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?