Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 6072 2 könyök 90 Wrot Copper Ftg x C 2 In | AB3WHF 1VMA7

NIBCO 6072 2 könyök 90 Wrot Copper Ftg x C 2 In

Raktáron
Tétel: AB3WHF Modell: 6072 2Kereszthivatkozás: 1VMA7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€50.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaFTG x C
Max. Nyomás364 psi @ 100 fok F
Dia kívül.2.125 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4005
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 6072 11/2 könyök 90 Wrot Copper Ftg x C 1-1/2 In | AB3WHE 1VMA6 6072 11 / 2408 psi @ 100 fok F1.625 "1.5 "€22.17
NIBCO 6072 21/2 könyök 90 Wrot Copper Ftg x C 2-1/2 In | AB3WHG 1VMA8 6072 21 / 2336 psi @ 100 fok F2.625 "2.5 "€73.73
NIBCO 6072 3 könyök 90 Wrot Copper Ftg x C 3 In | AB3WHH 1VMA9 6072 3317 psi @ 100 fok F3.125 "3"€104.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 6072 2 könyök 90 Wrot Copper Ftg x C 2 In
€50.19 /Mértékegység