STAFFORD MFG Signature sorozat, egy darabból osztott precíziós hüvelyes csatlakozók


Szűrő
Befejezés: Fekete oxid , Fokozat: 1215 , Anyaga: Acél , Csavar anyaga: Ötvözött acél
StílusModellTérfogatméretKulcsméretDia kívül.Csavar méretTeljes hossztípusÁr (ÁFA nélkül)
A
5L100100KPSC
1"1 / 4 "2"1/4-28 x 3/43"Nagy szilárdságú€178.38
ajánlatkérés
B
5L100100FKPSC
1"1 / 4 "2"1/4-28 x 3/43"Nagy szilárdságú€231.32
ajánlatkérés
A
5L108108KPSC
1-1 / 2 "3 / 8 "2.500 "1/4-28 x 3/43.750 "Nagy szilárdságú€260.54
ajánlatkérés
B
5L108108FKPSC
1-1 / 2 "3 / 8 "2.500 "1/4-28 x 3/43.750 "Nagy szilárdságú€296.65
ajánlatkérés
A
5L104104KPSC
1-1 / 4 "1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 3/43.375 "Nagy szilárdságú-
ajánlatkérés
B
5L104104FKPSC
1-1 / 4 "1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 3/43.375 "Nagy szilárdságú-
ajánlatkérés
A
5L008008KPSC
1 / 2 "1 / 8 "1.250 "8-32 x 1/21.875 "Nagy szilárdságú€145.71
ajánlatkérés
B
5L008008FKPSC
1 / 2 "1 / 8 "1.250 "8-32 x 1/21.875 "Nagy szilárdságú€193.60
ajánlatkérés
B
5L012012FKPSC
3 / 4 "3 / 16 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "Nagy szilárdságú€194.34
ajánlatkérés
A
5L012012KPSC
3 / 4 "3 / 16 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "Nagy szilárdságú€166.53
ajánlatkérés
A
5L010010KPSC
5 / 8 "3 / 16 "1.500 "10-32 x 5/82.250 "Nagy szilárdságú€176.53
ajánlatkérés
B
5L010010FKPSC
5 / 8 "3 / 16 "1.500 "10-32 x 5/82.250 "Nagy szilárdságú€225.99
ajánlatkérés
C
5LM012012KPSC
12 mm4mm28mmM4 x 0.7 x 12 mm45 mmPrecíziós hüvely€129.96
ajánlatkérés
C
5LM014014KPSC
14 mm5mm30mmM4 x 0.7 x 12 mm50 mmPrecíziós hüvely€140.56
ajánlatkérés
C
5LM015015KPSC
15 mm5mm34mmM5 x 0.8 x 16 mm50 mmPrecíziós hüvely€144.74
ajánlatkérés
C
5LM016016KPSC
16 mm5mm34mmM5 x 0.8 x 16 mm50 mmPrecíziós hüvely€134.49
ajánlatkérés
C
5LM018018KPSC
18 mm6 mm36mmM5 x 0.8 x 16 mm60 mmPrecíziós hüvely€138.25
ajánlatkérés
C
5LM020020KPSC
20 mm6 mm40mmM6 x 1.0 x 18 mm65 mmPrecíziós hüvely€196.00
ajánlatkérés
C
5LM025025KPSC
25 mm8 mm45mmM6 x 1.0 x 18 mm65 mmPrecíziós hüvely€164.03
ajánlatkérés
C
5LM030030KPSC
30 mm8 mm54mmM6 x 1.0 x 16 mm75 mmPrecíziós hüvely-
ajánlatkérés
C
5LM035035KPSC
35 mm10mm57mmM6 x 1.0 x 18 mm80 mmPrecíziós hüvely-
ajánlatkérés
C
5LM040040KPSC
40 mm12mm60mmM6 x 1.0 x 18 mm90 mmPrecíziós hüvely€348.76
ajánlatkérés
C
5LM045045KPSC
45 mm14mm73mmM8 x 1.25 x 25 mm105 mmPrecíziós hüvely-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?