Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 6072 3 könyök 90 Wrot Copper Ftg x C 3 In | AB3WHH 1VMA9

NIBCO 6072 3 könyök 90 Wrot Copper Ftg x C 3 In

Raktáron
Tétel: AB3WHH Modell: 6072 3Kereszthivatkozás: 1VMA9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€104.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaFTG x C
Max. Nyomás317 psi @ 100 fok F
Dia kívül.3.125 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0395
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 6072 11/2 könyök 90 Wrot Copper Ftg x C 1-1/2 In | AB3WHE 1VMA6 6072 11 / 2408 psi @ 100 fok F1.625 "1.5 "€22.17
NIBCO 6072 2 könyök 90 Wrot Copper Ftg x C 2 In | AB3WHF 1VMA7 6072 2364 psi @ 100 fok F2.125 "2"€50.19
NIBCO 6072 21/2 könyök 90 Wrot Copper Ftg x C 2-1/2 In | AB3WHG 1VMA8 6072 21 / 2336 psi @ 100 fok F2.625 "2.5 "€73.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 6072 3 könyök 90 Wrot Copper Ftg x C 3 In
€104.35 /Mértékegység