Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TSIX0250075S-005P Thumb Screw Spade 1/4-20 3/4 Length, 5PK | AD7LDJ 4FAA2

APPROVED VENDOR TSIX0250075S-005P hüvelykujj csavaros ásó 1/4-20 3/4" hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AD7LDJ Modell: TSIX0250075S-005PKeresztszám: 4FAA2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€13.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujjas csavar, S típus
befejezEgyszerű
Fejmagasság19 / 32 "
Fej anyaga18-8 rozsdamentes acél
fej típusaÁsó
Fej szélessége33 / 64 "
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC 80-90B
Váll Dia7 / 16 "
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318158082
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TSIX0250075S-005P hüvelykujj csavaros ásó 1/4-20 3/4" hosszúság, 5PK
€13.87 /csomag