Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 6002 4x2 Reduktor Wrot Copper Ftg x C 4 x 2 In | AB3WDY 1VLP7

NIBCO 6002 4x2 reduktor Wrot Copper Ftg x C 4 x 2 In

Raktáron
Tétel: AB3WDY Modell: 6002 4x2Kereszthivatkozás: 1VLP7

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€122.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaFTG x C
Max. Nyomás293 psi @ 100 fok F
Dia kívül.4-1/8" x 2-1/8"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret4 "x 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8235
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7412200090
Származási országUS

Termék részletek:

A NIBCO 6002-4x2 szűkítő egyfajta szerelvény, amelyet vízvezeték-szerelési munkákban használnak. Különböző méretű csövek csatlakoztatására szolgál. Ez a reduktor hosszú távon fenntartja a nyomást és az áramlást, hogy egyenletes áramlást biztosítson a hosszú csövekben.

Jellemzők:

  • A NIBCO 6002-4x2 reduktor réztesttel rendelkezik a szilárdság és a tartósság érdekében.
  • FTG x C csatlakozási típusa egyszerű telepítést tesz lehetővé.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági utasításokat kell követnem a NIBCO csőszerelvények használatakor?

A. Mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt a szerelvények kezelésekor. A munka megkezdése előtt feltétlenül olvassa el és értse meg a gyártó utasításait. Tartson be minden biztonsági óvintézkedést, és használja a megfelelő szerszámokat a szerelvények felszerelésekor vagy szervizelésekor.

K. Milyen különös gondot kell fordítanom a NIBCO vésett és öntött rézcsőszerelvényekre?

A.

  • Mindig a megfelelő szerszámokat használja a telepítéshez és a szervizeléshez.
  • Ügyeljen arra, hogy ne húzza túl a szerelvényeket, mert ez károsíthatja a meneteket.
  • Meghúzás előtt győződjön meg arról, hogy a szerelvények megfelelően vannak beállítva.

K. Milyen lépéseket kell tennem a szűkítő szétszereléséhez vagy áthelyezéséhez?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a rendszer áramellátása ki van kapcsolva.
  • Ezután csavarkulccsal lazítsa meg a szerelvényeket, ügyelve arra, hogy egy második kulccsal stabilan tartsa az anyát.
  • Ügyeljen arra, hogy a megfelelő méretű csavarkulcsokat használja.
  • A szerelvények meglazítása után az alkatrészek új helyzetükbe helyezhetők és újra meghúzhatók.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a NIBCO szűkítőt?

A.

  • Először tisztítsa meg a csövet és a szerelvényeket tisztítóoldattal.
  • Ezután kenje be kenőanyaggal a szerelvények meneteit.
  • Ezután helyezze be a csövet a szerelvénybe.
  • Használjon villáskulcsot a szerelvény meghúzásához, ügyelve arra, hogy egy második kulccsal stabilan tartsa az anyát.
  • Használja a megfelelő méretű csavarkulcsokat.
  • Végül ellenőrizze a szivárgást.

K. Hogyan háríthatom el a NIBCO szűkítő hibáit?

A.

  • Először ellenőrizze, hogy a szerelvényeken nincs-e rajta sérülés, például horpadás vagy repedés.
  • Ha bármilyen sérülést észlel, cserélje ki a szerelvényeket.
  • Ezután ellenőrizze, hogy nincs-e akadály a csövekben.
  • Ha a csövek eltömődtek, tisztítsa meg őket.
  • Végül ellenőrizze a szerelvények megfelelő beállítását és tömítettségét.
  • Ha a szerelvények nincsenek megfelelően beállítva vagy meghúzva, állítsa be őket ennek megfelelően.

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 6002 3/8x1/8 reduktor Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi @ 100 fok F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€4.48
NIBCO 6002 5/8x1/4 reduktor Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi @ 100 fok F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€7.27
NIBCO 6002 3/4x3/8 reduktor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C582 psi @ 100 fok F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€5.75
NIBCO 6002 3/4x1/4 reduktor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi @ 100 fok F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€6.06
NIBCO 6002 1x5/8 reduktor Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi @ 100 fok F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€7.91
NIBCO 6002 11/4x3/4 reduktor Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi @ 100 fok F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€11.63
NIBCO 6002 11/4x1/2 reduktor Wrot Copper 1-1/4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100 fok F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€11.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 6002 4x2 reduktor Wrot Copper Ftg x C 4 x 2 In
€122.16 /Mértékegység