Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÚJ PIG KIT404-02 Spill Kit Dob 127 gal. | AH2YCU 30RD94

NEW PIG KIT404-02 Spill Kit Dob 127 gal.

Raktáron
Tétel: AH2YCU Modell: KIT404-02Kereszthivatkozás: 30RD94
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
€6,457.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlőkészlet
színekfehér
konténer típusKosár
Folyadékok felszívódvaOlaj alapú folyadékok
Magasság29 3 / 10 "
Hossz47 29 / 32 "
Alkatrészek száma216
UV védelemNem
Abszorbeált mennyiség / kg.127 gal.
KerekekIgen
Szélesség43 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.03
Hajó hossza (cm)0.03
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hordozható: Igen
    • Zárható: Igen
    • Statikus disszipatív: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekFolyadékok felszívódvaMagasságHosszAlkatrészek számaUV védelemAbszorbeált mennyiség / kg.Ár
ÚJ PIG KIT259 Spill Kit Dob 41 gal. | AH2YBQ 30RD51 KIT25923.62 "KékEgyetemes38.75 "23.625 "92Nem37 gal.€1,304.19
ÚJ PIG KIT273 Hi-Vis Spill Kit Dob 41 gallon | AH2YBW 30RD58 KIT27323.62 "Fekete sárgaEgyetemes38.75 "23.625 "92Nem37 gal.€1,122.37
ÚJ PIG KIT276 Spill Kit Dob 22 gal. | AH2YBY 30RD60 KIT27618.5 "FeketeEgyetemes33 "15.5 "71Nem22 gal.€605.94
ÚJ PIG KIT279-OR Hi-Vis Spill Kit láda 76 gallon | AH2YCA 30RD62 KIT279-OR31 "narancsEgyetemes31.5 "48 "330Igen76 gal.€2,684.91
ÚJ PIG KIT280-OR Hi-Vis Spill Kit Dob 76 gallon | AH2YCB 30RD63 KIT280-OR31 "narancsEgyetemes31.5 "48 "330Igen76 gal.€3,486.64
ÚJ PIG KIT404-01 Spill Kit Dob 127 gal. | AH2YCT 30RD93 KIT404-0143 13 / 16 "fehérOlaj alapú folyadékok29 3 / 10 "47 29 / 32 "216Nem127 gal.€5,732.92
ÚJ PIG KIT404-03 Spill Kit Dob 127 gal. | AH2YCV 30RD95 KIT404-0343 13 / 16 "fehérOlaj alapú folyadékok29 3 / 10 "47 29 / 32 "216Nem127 gal.€5,128.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEW PIG KIT404-02 Spill Kit Dob 127 gal.
€6,457.59 /Mértékegység