APPROVED VENDOR 316 rozsdamentes acél vezeték nélküli tűzgömb, FNPT x FNPT


Szűrő
Labda anyaga: Rozsdamentes acél , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: 316 Stainless Steel , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT , Fogantyú típusa: Reteszelő kar , Max. Nyomás: 2000 psi WOG , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Tömítés anyaga: RPTFE , Ülés anyaga: RPTFE , A szár anyaga: Rozsdamentes acél , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 450 fokig F , Szelep szerkezete: 1 darabos
StílusModellCsőméretKikötőÁr (ÁFA nélkül)
A
32H983
1"Standard €161.59
A
32H985
1.5 "Standard €292.96
A
32H984
1.25 "Standard €196.26
A
32H981
1 / 2 "Standard €93.35
A
32H979
1 / 4 "Tele€102.55
A
32H986
2"Standard €418.96
A
32H982
3 / 4 "Standard €128.86
A
32H980
3 / 8 "Standard €99.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?