GENERAL ELECTRIC SGHH sorozatú megszakítók


Szűrő
AIC besorolás: 35kAIC @ 480V , Keret típusa: SGHH , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
SGHH36AT0400
400A€5,525.98
ajánlatkérés
A
SGHH36AT0600
600A€6,588.97
ajánlatkérés

SGHH sorozatú megszakítók

A General Electric SGHH sorozatú megszakítói elektromos vezérlőpanelekkel és kapcsolótáblákkal való használatra alkalmasak az elektromos áramkörök túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére. Ezek az UL-listán szereplő megszakítók cserélhető RMS kioldóegységgel rendelkeznek, amely hosszú idejű, pillanatnyi és rövid idejű áramkorlátozó funkciókat biztosít a súlyos túlfeszültségek elleni azonnali reagáláshoz, miközben elkerüli az enyhe túlterhelések miatti kioldást. Továbbá egy csavaros rögzítési kialakítással vannak beépítve a könnyű beszerelés érdekében, és füles csatlakozókkal a maximális vezetőképesség biztosítása érdekében. Válasszon a 3 fázisú, 3 pólusú megszakítók széles kínálatából, amelyek 400 és 600 A névleges áramerősséggel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?