MORSE DRUM 6315-P villás zsebkészlet, targonca-tartozékok | CE7MBP

MORSE DRUM 6315-P villás zsebkészlet, targonca-tartozékok

Raktáron
Tétel: CE7MBP Modell: 6315-P

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€530.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilla zseb
görcsrohamok2" széles dobemelő keresztcső
Villa zsebmérete4 3 / 4 "x 2 1 / 2"
Szikrának ellenállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Morse Drum 6315-P villa zsebkészlet 2 hüvelykes (5.08 cm) széles dobemelő keresztcsőhöz illeszkedik
    • Alkalmas telepítésre Morse dob 86 és a Morse dob 86-ss váltáshoz, emeléshez és ürítéshez használt emelők
    • Morse horog alatti dobemelőhöz rögzítve a targoncadob biztonságos, ellenőrzött kezeléséhez
    • Engedélyezi a dobemelő daruval vagy targoncával történő használatát
    • Kényelmes telepítést biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellgörcsrohamokÁr
MORSE DRUM 6333-P villás zsebkészlet, targonca-tartozékok | CE7MBR 6333-P3" széles dobemelő keresztcső€623.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 6315-P villás zsebkészlet, targonca-tartozékok
€530.38 /Mértékegység