DAYTON Padlómosó, egyszemélyes, 17 "méretű, 1.5 LE, 175 XNUMX / perc


A Dayton padlótisztítók többcélú tisztítógépek, amelyek súrolókeféket használnak a kemény padló tisztítására kereskedelmi és ipari létesítményekben.

Szűrő
Építés: Fém , vezeték hossza: 50 "" , Motor: 1.5 HP , Áramforrás: 115 VAC @ 15A, 60 Hz , Hangszint: 63 dBA , Sebesség: egyetlen
StílusModellgép méreteÁr (ÁFA nélkül)
A
6UFR5
17 "€2,895.45
B
6UFR4
20 "€2,560.71

Padlómosó, egyszemélyes, 17 "méretű, 1.5 LE, 175 XNUMX / perc

A Dayton padlótisztítók többcélú tisztítógépek, amelyek súrolókeféket használnak mindenféle kemény padló tisztítására kereskedelmi és ipari létesítményekben. Ezek az egységek fémszerkezettel rendelkeznek, három bolygókerekes fogaskerekes fogaskerekes hajtóművel a motorok lassítására. Tartalmaznak egy biztonsági reteszelő kapcsolót az illetéktelen hozzáférés korlátozására, valamint egy betétmeghajtót a tisztítópárnák tartására. Válasszon a padlósúrolók széles választékából, amelyek 17 és 20 hüvelykes gépméretekben kaphatók.

Jellemzők

  • Ezek az egységek fémszerkezettel rendelkeznek, három bolygókerekes fogaskerekes fogaskerekes hajtóművel a motorok lassítására.
  • Tartalmaznak egy biztonsági reteszelő kapcsolót az illetéktelen hozzáférés korlátozására.
  • Ezek az egységek egy betétmeghajtóval rendelkeznek a tisztítópárnák tárolására.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen méretűek a Dayton padlótisztítók?

Ezek a padlótisztítók 17 és 20 hüvelykes méretben kaphatók.

Mekkora ezeknek az egységeknek a zajszintje?

Akár 63 decibeles hangot adnak ki.

Milyen hosszúak ezek az egységek?

Akár 50 láb hosszúságú zsinórjuk van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?