MORSE DRUM 6333-P villás zsebkészlet, targonca-tartozékok | CE7MBR

MORSE DRUM 6333-P villás zsebkészlet, targonca-tartozékok

Raktáron
Tétel: CE7MBR Modell: 6333-P

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€623.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilla zseb
görcsrohamok3" széles dobemelő keresztcső
Villa zsebmérete4 3 / 4 "x 2 1 / 2"
Szikrának ellenállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Morse Drum 6333-P villa zsebkészlet 3 hüvelykes széles dobemelő keresztcsőhöz illeszkedik
    • Morse horog alatti dobemelőhöz rögzítve biztonságos és ellenőrzött targoncadob kezelést biztosít
    • Lehetővé teszi a felhasználók számára a dobemelő daruval vagy targoncával történő használatát
    • Kényelmes telepítést biztosít
    • Használható Morse Drum Kontrol-Karrier (185A-GR & 185XGR) a dob forgásának 360 fokos szabályozásához a dob tartalmának adagolásához/öntéséhez

Termékváltozatok

TermékekModellgörcsrohamokÁr
MORSE DRUM 6315-P villás zsebkészlet, targonca-tartozékok | CE7MBP 6315-P2" széles dobemelő keresztcső€530.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 6333-P villás zsebkészlet, targonca-tartozékok
€623.11 /Mértékegység