MORSE DOB 405-122 Dobtartó, 1.82 m, Erőemelő, Kézi hajtókar, Exp-Proof 3-ph, 363 kg sapka | AF6EXH

MORSE DRUM 405-122 dobos állvány, 1.82 m, emelő, kézi hajtókar, exponálható 3-ph, 363 kg sapka

Tétel: AF6EXH Modell: 405-122
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€8,913.71 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobos Racker
Amper Draw1.5/ 3A
Dob mérete55 gal.
Dob típusaPeremes
Ház kialakításaRobbanásbiztos
Frekvencia60 Hz
Magasság72 "
Hz60
Hossz72 1 / 2 "
Lifthálózati
Emelési művelet típusahálózati
Fázis3
billentseKézi hajtókar
Feszültség230 / 460V
kerékméret8 inch

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 207
Hajó magassága (cm)139.7
Hajó hossza (cm)200.66
Hajószélesség (cm)132.08
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRobbanásbiztosLift stílusMotorvezérlésMotorház kialakításaFázisTilt stílusFeszültségÁr
MORSE DRUM 405 Dobtartó, 1.82 m, Manuális emelés és billentés, 363 kg Kapacitás | AF6EWX 405-Kézi pumpa---Kézi hajtókar-€6,597.36
MORSE DOB 405-110 Dobtartó, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 1 fázisú, 363 kg Kapacitás | AF6EWY 405-110NemAC tápfeszültség-Teljesen zárt ventilátor hűtött1AC tápfeszültség115V AC€11,092.61
MORSE DRUM 405-111 Dobtartó, 1.82 m, Power Lift & Tilt, Robbanásbiztos 1 óra, 363 kg sapka | AF6EWZ 405-111IgenAC tápfeszültség-Robbanásbiztos1AC tápfeszültség115/ 230V AC€12,192.18
MORSE DRUM 405-112 Dobtartó, 1.82 m, Power Lift & Tilt, Robbanásbiztos 3 óra, 363 kg sapka | AF6EXA 405-112----3-230 / 460V€8,587.47
ajánlatkérés
MORSE DOB 405-113 Dobtartó, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 3 fázisú, 363 kg Kapacitás | AF6EXB 405-113NemAC tápfeszültség-Teljesen zárt ventilátor hűtött3AC tápfeszültség230/ 460V AC€11,496.88
MORSE DRUM 405-114 Dobtartó, 1.82 m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Kapacitás | AF6EXC 405-114-Air PowerOn/Off szelep--Air Power-€10,890.50
MORSE DRUM 405-115 Dobtartó, 1.82 m, 12 V DC Power Lift & Tilt, 363 kg Kapacitás | AF6EXD 405-115-Akkumulátor teljesítményBeépített--Akkumulátor teljesítmény-€10,292.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 405-122 dobos állvány, 1.82 m, emelő, kézi hajtókar, exponálható 3-ph, 363 kg sapka
€8,913.71 /Mértékegység