MORSE DOB 405-113 Dobtartó, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 3 fázisú, 363 kg Kapacitás | AF6EXB

MORSE DRUM 405-113 dobos állvány, 1.82 m, erőemelés és billentés, egyfázisú, 3 kg kapacitás

Raktáron
Tétel: AF6EXB Modell: 405-113

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,496.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobos Racker
Amper Draw1.5/ 3A
Kapacitás800 lbs.
Adagolási magasság72 "
Dob helyzeteVízszintes
Dob mérete55 gal.
Dob típusaPeremes
RobbanásbiztosNem
Frekvencia60 Hz
Magasság72 "
Hz60
Hossz72.5 "
Lifthálózati
Lift stílusAC tápfeszültség
MotorTEFC
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
egyébMűanyag dobhoz szükséges AP405
Fázis3
billentsehálózati
Tilt stílusAC tápfeszültség
Szelep típusaA kézi kioldó szelep leengedi a dobot
Feszültség230/ 460V AC
Kerékátmérő8"
Kerekek8 inch

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 226.35
Hajó magassága (cm)139.7
Hajó hossza (cm)200.66
Hajószélesség (cm)132.08
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRobbanásbiztosLift stílusMotorvezérlésMotorház kialakításaFázisTilt stílusFeszültségÁr
MORSE DRUM 405 Dobtartó, 1.82 m, Manuális emelés és billentés, 363 kg Kapacitás | AF6EWX 405-Kézi pumpa---Kézi hajtókar-€6,597.36
MORSE DOB 405-110 Dobtartó, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 1 fázisú, 363 kg Kapacitás | AF6EWY 405-110NemAC tápfeszültség-Teljesen zárt ventilátor hűtött1AC tápfeszültség115V AC€11,092.61
MORSE DRUM 405-111 Dobtartó, 1.82 m, Power Lift & Tilt, Robbanásbiztos 1 óra, 363 kg sapka | AF6EWZ 405-111IgenAC tápfeszültség-Robbanásbiztos1AC tápfeszültség115/ 230V AC€12,192.18
MORSE DRUM 405-112 Dobtartó, 1.82 m, Power Lift & Tilt, Robbanásbiztos 3 óra, 363 kg sapka | AF6EXA 405-112----3-230 / 460V€8,587.47
ajánlatkérés
MORSE DRUM 405-114 Dobtartó, 1.82 m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Kapacitás | AF6EXC 405-114-Air PowerOn/Off szelep--Air Power-€10,890.50
MORSE DRUM 405-115 Dobtartó, 1.82 m, 12 V DC Power Lift & Tilt, 363 kg Kapacitás | AF6EXD 405-115-Akkumulátor teljesítményBeépített--Akkumulátor teljesítmény-€10,292.20
MORSE DOB 405-117 Dobtartó, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 1-fázisú 50 Hz, 363 kg Kapacitás | AF6EXE 405-117NemAC tápfeszültség-Teljesen zárt ventilátor hűtött-AC tápfeszültség220V AC€11,391.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 405-113 dobos állvány, 1.82 m, erőemelés és billentés, egyfázisú, 3 kg kapacitás
€11,496.88 /Mértékegység