MORSE DRUM 405-114 Dobtartó, 1.82 m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Kapacitás | AF6EXC

MORSE DRUM 405-114 dobos állvány, 1.82 m, légerő emelő és billenő, 363 kg űrtartalom

Raktáron
Tétel: AF6EXC Modell: 405-114

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,890.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobos Racker
Kapacitás800 lbs.
Adagolási magasság72 "
Dob mérete55 gal.
Dob típusaPeremes
Magasság72 "
Hossz72.5 "
LiftLégierő
Lift stílusAir Power
MotorvezérlésOn/Off szelep
motor típusaAir Power
egyébMűanyag dobhoz szükséges AP405
billentseLégierő
Tilt stílusAir Power
Szelep típusaA kézi kioldó szelep leengedi a dobot
Kerékátmérő8"
Kerekek8 inch

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 211.95
Hajó magassága (cm)139.7
Hajó hossza (cm)200.66
Hajószélesség (cm)132.08
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szervezze és töltse le egyszerűen a dobokat ezzel a rackerrel
    • Légi meghajtású billentő mechanizmus, amely segíti az alkalmazottait a munkák pontos elvégzésében
    • Acél dobok támogatására készült
    • Vigye a dobokat bárhová ezzel a hordozható rackerrel
    • Öntse ki a tartalmát egy dobból ezzel az állvány adagoló funkcióval
    • Rögzítő mechanizmus az egység stabilizálásához be- vagy kirakodás közben

Termékváltozatok

TermékekModellRobbanásbiztosLift stílusMotorvezérlésMotorház kialakításaFázisTilt stílusFeszültségÁr
MORSE DRUM 405 Dobtartó, 1.82 m, Manuális emelés és billentés, 363 kg Kapacitás | AF6EWX 405-Kézi pumpa---Kézi hajtókar-€6,597.36
MORSE DOB 405-110 Dobtartó, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 1 fázisú, 363 kg Kapacitás | AF6EWY 405-110NemAC tápfeszültség-Teljesen zárt ventilátor hűtött1AC tápfeszültség115V AC€11,092.61
MORSE DRUM 405-111 Dobtartó, 1.82 m, Power Lift & Tilt, Robbanásbiztos 1 óra, 363 kg sapka | AF6EWZ 405-111IgenAC tápfeszültség-Robbanásbiztos1AC tápfeszültség115/ 230V AC€12,192.18
MORSE DRUM 405-112 Dobtartó, 1.82 m, Power Lift & Tilt, Robbanásbiztos 3 óra, 363 kg sapka | AF6EXA 405-112----3-230 / 460V€8,587.47
ajánlatkérés
MORSE DOB 405-113 Dobtartó, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 3 fázisú, 363 kg Kapacitás | AF6EXB 405-113NemAC tápfeszültség-Teljesen zárt ventilátor hűtött3AC tápfeszültség230/ 460V AC€11,496.88
MORSE DRUM 405-115 Dobtartó, 1.82 m, 12 V DC Power Lift & Tilt, 363 kg Kapacitás | AF6EXD 405-115-Akkumulátor teljesítményBeépített--Akkumulátor teljesítmény-€10,292.20
MORSE DOB 405-117 Dobtartó, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 1-fázisú 50 Hz, 363 kg Kapacitás | AF6EXE 405-117NemAC tápfeszültség-Teljesen zárt ventilátor hűtött-AC tápfeszültség220V AC€11,391.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 405-114 dobos állvány, 1.82 m, légerő emelő és billenő, 363 kg űrtartalom
€10,890.50 /Mértékegység