Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MORSE DOB 34-30 négyzet alakú dobbaba, 50.8 cm átmérő, 454 kg Kapacitás | AF6EEX 3JJH2

MORSE DRUM 34-30 négyzet alakú dobbaba, 50.8 cm átmérő, 454 kg kapacitás

Raktáron
Tétel: AF6EEX Modell: 34-30Kereszthivatkozás: 3JJH2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€307.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdobik, bölcsők és kiegészítők
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.3"
Görgő szélessége1.25 "
Adagolási magasság3 5 / 8 "
Dolly magasság5.5 "
Dolly Width17.125 "
Dob Dia.20 "
Dob mérete30 gal.
befejezPorbevonatú
Kerekek száma4
típusNégyzet
Kerék anyagapoliolefin
Kerekekpoliolefin

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.681
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kezeli a szálas, műanyag, poli és acél hordókat
    • 114 literes dobok szállítására tervezték
    • A termék hosszabb élettartama érdekében por bevonattal van bevonva

Termékváltozatok

TermékekModellDolly WidthDob Dia.Dob méretebefejezÁr
MORSE DOB 34 Négyszögletes Dobbaba, 60.9 cm Átmérő, 454 kg Kapacitás | AF6EEW 3JJG9 3420 "24 "55 gal.Porbevonatú€365.69
MORSE DOB 34-30SS Négyzet alakú dobbaba, Rozsdamentes acél, 50.8 cm Átmérő, 454 kg Kapacitás | AF6EEY 34-30SS17.125 "20 "30 gal.Bead Blast€374.59
MORSE DOB 34-SS Négyszögletes Dobbaba, Rozsdamentes acél, 60.9 cm Átmérő, 454 kg Kapacitás | AF6EEZ 34-SS12 "24 "-ig55 gal.-€382.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 34-30 négyzet alakú dobbaba, 50.8 cm átmérő, 454 kg kapacitás
€307.72 /Mértékegység