MORSE DRUM 82A sorozatú dobos raklapozók


Szűrő
Akkumulátor feszültsége: 12V DC , Kapacitás: 600 lbs. , Adagolási magasság: 26 " , Dob mérete: 55 gal. , Befejez: Bead Blast , Fokozat: Grade 304 , HP: 1 hp , Magába foglalja: 100/200V 50/60 Hz AC töltő , Emelje fel a függőleges dobot: 20"-ig a padló felett , Anyaga: Rozsdamentes acél , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátor hűtött , Teljes hossz: 43 " , Teljes szélesség: 48.5 " , Raklap mérete: 41 "x 7" , fázis: 1 , Döntési stílus: Kézikönyv , Fordulási sugár: 53 "
StílusModellDob Dia.Lift stílusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
82A-SS-120
22 "hogy 23.5"AC tápfeszültség115V AC€25,403.07
A
82A-SS-124
22 "hogy 23.5"Air Power és Kézi-€24,093.30
A
82A-SS
22 "hogy 23.5"Kézi pumpa-€23,486.92
B
82A-120
22 "hogy 23.5"AC tápfeszültség115V AC€8,157.77
B
82A-124
22 "hogy 23.5"Air Power-€6,241.62
B
82A-125
22 "hogy 23.5"Akkumulátor teljesítmény-€7,567.56
B
82A-127
22 "hogy 23.5"AC tápfeszültség220V AC€8,812.65
A
82A-SS-125
22 "hogy 23.5"Akkumulátor teljesítmény-€24,909.88
C
82A
22.5 "hogy 23.5"Kézi pumpa-€6,209.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?