MORSE DOB 34 Négyszögletes Dobbaba, 60.9 cm Átmérő, 454 kg Kapacitás | AF6EEW 3JJG9

MORSE DRUM 34 Négyszögletes Dobbaba, 60.9 cm Átmérő, 454 kg Kapacitás

Raktáron
Tétel: AF6EEW Típus: 34Kereszthivatkozás: 3JJG9

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€365.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdobik, bölcsők és kiegészítők
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.3"
Görgő szélessége1.25 "
Adagolási magasság3 5 / 8 "
Dolly magasság5.5 "
Dolly Width20 "
Dob Dia.24 "
Dob mérete55 gal.
befejezPorbevonatú
Kerekek száma4
típusNégyzet
Kerék anyagapoliolefin
Kerekekpoliolefin

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.765
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kezeli a szálas, műanyag, poli és acél hordókat
    • 208 literes dobokat szállít
    • Porbevonat a készülék hosszabb élettartama érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellDolly WidthDob Dia.Dob méretebefejezÁr
MORSE DOB 34-30 négyzet alakú dobbaba, 50.8 cm átmérő, 454 kg Kapacitás | AF6EEX 3JJH2 34-3017.125 "20 "30 gal.Porbevonatú€307.72
MORSE DOB 34-30SS Négyzet alakú dobbaba, Rozsdamentes acél, 50.8 cm Átmérő, 454 kg Kapacitás | AF6EEY 34-30SS17.125 "20 "30 gal.Bead Blast€374.59
MORSE DOB 34-SS Négyszögletes Dobbaba, Rozsdamentes acél, 60.9 cm Átmérő, 454 kg Kapacitás | AF6EEZ 34-SS12 "24 "-ig55 gal.-€382.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 34 Négyszögletes Dobbaba, 60.9 cm Átmérő, 454 kg Kapacitás
€365.69 /Mértékegység